CKD
SCLシリーズ スピードコントローラ・ラインタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
10
注文コード
83935144
品番
SCL2-10-H1010-P74
参考基準価格(税別)
¥4,340
販売価格(税込)
¥4,304
販売価格(税別)
¥
3,913
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径
が
54
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ポリブチレンテレフタレート
適合チューブ外径(Φmm)
10
制御方向
メータイン・メータアウト
接続方式
チューブ外径
本体形状
ストレート