曜日別特売

KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 27pF 25V dc 0201 (0603M) C0201C270J3GACTU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(15000個)
注文コード
83951789
品番
C0201C270J3GACTU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

KEMETのC0G誘電体は、最高動作温度が125 ℃です。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変動はありません。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は-55 ~ +125 ℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されています。動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 鉛(Pb)フリー DC定格電圧: 10 V、16 V、25 V、50 V、100 V、200 V、250 V 静電容量範囲: 0.5 pF → 0.47 μF 静電容量許容差: ±0.10 pF、±0.25 pF、±0.5 pF、±1 %、±2 %、±5 %、±10 %、±20 % 圧電ノイズなし ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプル電流性能

仕様
静電容量 = 27pF
電圧 = 25V dc
パッケージ/ケース = 0201 (0603M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = C0G
許容差 = ±5%
寸法 = 0.6 x 0.3 x 0.3mm
長さ = 0.6mm
奥行き = 0.3mm
高さ = 0.3mm
シリーズ = C0201C
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする