曜日別特売
C0603C242J5GACTU KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.4nF 50V dc 0603 (1608M) C0603C242J5GACTU KEMET 83951798

KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.4nF 50V dc 0603 (1608M) C0603C242J5GACTUC0603C242J5GACTU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(4000個)
注文コード
83951798
品番
C0603C242J5GACTU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
¥58,980

KEMETのC0G誘電体は、最大動作温度が125 ℃で、「安定」と見なされています。EIA (Electronics Components, Assemblies & Materials Association)から、C0G誘電体はクラスI材質に定義されています。この分類のコンポーネントは温度補償が適用されるので、共振回路の用途や静電容量のQ特性と安定性が要求される場合に適しています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 鉛(Pb)フリー、RoHS、REACH準拠 圧電ノイズなし ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプル電流性能

仕様
静電容量 = 2.4nF
電圧 = 50V dc
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = C0G
許容差 = ±5%
寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
長さ = 1.6mm
奥行き = 0.8mm
高さ = 0.8mm
シリーズ = C
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする