曜日別特売
C0805C225K8RACTU KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 10V dc 0805 (2012M) C0805C225K8RACTU KEMET 83952340

KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 10V dc 0805 (2012M) C0805C225K8RACTUC0805C225K8RACTU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(25個)
注文コード
83952340
品番
C0805C225K8RACTU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
¥339
仕様
静電容量 = 2.2μF
電圧 = 10V dc
パッケージ/ケース = 0805 (2012M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = X7R
許容差 = 10%
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする