曜日別特売
C320C224K5R5TA KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 50V dc C320C224K5R5TA KEMET 83952480

KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 50V dc C320C224K5R5TA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
注文コード
83952480
品番
C320C224K5R5TA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル

仕様
静電容量 = 220nF
電圧 = 50V dc
実装タイプ = スルーホール
温度特性 = X7R
許容差 = ±10%
寸法 = 5.08 x 3.81 x 6.6mm
長さ = 5.08mm
奥行き = 3.81mm
高さ = 6.6mm
シリーズ = Goldmax 300
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする