ピクトリコ
ピクトリコプロ・ホワイトフィルムプラス ハガキサイズ(20枚入り)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83955000
品番
PPF175-HG/20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
用途
展覧会出展作品やコンテストへの応募作品など ※夜景や水面など、輝きを表現したい作品におすすめです
材質
白PET(鏡面光沢)
寸法(mm)
100×148
色
白
サイズ
はがき
入数(枚)
20
厚さ(μm)
215
白色度(%)
95
保証期間
初期不良のみ
坪量(g/m
2
)
280
印刷方式
片面
対応インク
染料・顔料