共立電子産業
USB PD トリガーケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
83955158
品番
PDC003 eMarker-9V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
電圧
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
USB Power Delivery(PD)対応電源から指定の電圧を取り出すためのトリガーデバイスです。
最大5Aの給電に必要となる認識用IC「eMarker」を搭載しています。
用途
各種電子機器の電源としてご利用下さい。
電圧(V)
DC9
最大電流(A)
5
プラグ径(Φmm)
出力:外径5.5、内径2.1/2.5両用
注意
※接続して出力されない場合は、USB C側のコネクタを裏返して再度接続してください。
※当ケーブル及びデバイスはUSB電源5Vを昇圧するものではありません。
※ また、USB C PDに準拠した製品ではありません。
※ご使用の際は、接続する機器の動作電圧と極性をよく確認してください。
※ 機器によっては破損や事故を招く可能性があります。
※ また、機器の破損や事故、その他損害については保証いたしかねます。
※ご使用になる機器が「USB PD2.0規格」および「電圧9V」に対応していない場合、9Vを得られないことがあります。
※出力可能な最大電流は、使用する電源側の供給能力に依存します。5Aで給電するためには、5A出力可能な電源が必要です。
※仕入時期によって、見た目(使用部材等)が変わる場合がございます。