曜日別特売
SFCRX800 セフ胴当て+2段ベルト SFCRX セフホルダー標準装備 タジマツール(TJMデザイン) 83955596

 

SFCRX800 セフ胴当て+2段ベルト SFCRX セフホルダー標準装備 タジマツール(TJMデザイン) 83955596
SFCRX800 セフ胴当て+2段ベルト SFCRX セフホルダー標準装備 タジマツール(TJMデザイン) 83955596
SFCRX800 セフ胴当て+2段ベルト SFCRX セフホルダー標準装備 タジマツール(TJMデザイン) 83955596
SFCRX800 セフ胴当て+2段ベルト SFCRX セフホルダー標準装備 タジマツール(TJMデザイン) 83955596

セフ胴当て+2段ベルト SFCRX セフホルダー標準装備

商品レビューを投稿する
ウエスト(cm)100
長さ(mm)【胴当て】800
内容量1本注文コード83955596品番SFCRX800
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

胴当てベルトの下にベルトを追加!
建築用胴当てベルト
一段下の位置にセフを取付られる下段ベルトを採用
ハーネス取付に対応した連結金具を採用
型崩れを防止するリベットロック構造
へたりにくくフィット感抜群の超立体ダブルクッション
しっかり腰に密着安定するノンスリップ構造
新設計 縦ベルト用セフホルダー2個装備
※ハーネスと併用する際は、必ず説明書をよく読んでご使用ください
0
0
0

用途サポートベルト長さ(mm)【胴当て】800サイズM質量(g)660ベルト幅(mm)【対応】50ウエスト(cm)100
注意
※墜落制止用器具ではありません。タジマのSEGシリーズと組み合わせてご使用ください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品説明動画

腰道具の抜き差しがスムーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする