曜日別特売
N7000-SET1+1P585-SPP5-STD マルチキャリア対応 LTE通信対応Linuxゲートウェイ NSX7000SET 5年保証サービスパックプラスセット サン電子(PC) 83956050

N7000-SET1+1P585-SPP5-STD マルチキャリア対応 LTE通信対応Linuxゲートウェイ NSX7000SET 5年保証サービスパックプラスセット サン電子(PC) 83956050
N7000-SET1+1P585-SPP5-STD マルチキャリア対応 LTE通信対応Linuxゲートウェイ NSX7000SET 5年保証サービスパックプラスセット サン電子(PC) 83956050

マルチキャリア対応 LTE通信対応Linuxゲートウェイ NSX7000SET 5年保証サービスパックプラスセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード83956050品番N7000-SET1+1P585-SPP5-STD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
用途NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE回線に対応。下り最大150Mbps/上り最大50Mbpsに対応。各通信事業者のLTE網でデータ通信が可能。仕様NTTドコモ/KDDI/ソフトバンクのLTE網ブラック周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))保証期間5年伝送速度(Mbps)上り:最大50/下り:最大150伝送方法LTERoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線/有線LANルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする