曜日別特売
223415 セラーメイト ワンプッシュ便利びん 星硝 83956366

223415 セラーメイト ワンプッシュ便利びん 星硝 83956366
223415 セラーメイト ワンプッシュ便利びん 星硝 83956366
223415 セラーメイト ワンプッシュ便利びん 星硝 83956366
223415 セラーメイト ワンプッシュ便利びん 星硝 83956366
223415 セラーメイト ワンプッシュ便利びん 星硝 83956366
223415 セラーメイト ワンプッシュ便利びん 星硝 83956366

セラーメイト ワンプッシュ便利びん

(1件のレビュー)
返品不可
内容量1個注文コード83956366品番223415
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

※耐熱ガラスではありませんので、熱湯消毒・冷凍庫・電子レンジ・オーブン・食器洗い機・乾燥機のご使用はおやめ下さい。
※ガラスは破損しやすいため、落としたりぶつける等の強い衝撃を与えないでください。
※煮沸消毒と熱湯消毒の違い
・煮沸消毒:消毒するモノを水に入れ、水から徐々に沸かしたお湯で殺菌する方法
・熱湯消毒:消毒するモノに熱湯を瞬時にかけ消毒する方法

付属品レシピ付き製品説明書材質本体:ソーダガラス、キャップ:ポリプロピレン樹脂、フタ止め:ナイロン、パッキン注ぎ口:シリコーン樹脂、金具:18-8ステンレス寸法(mm)胴径78×高さ186×口径41容量(mL)500質量(g)344耐熱温度(℃)ソーダライムガラス(耐熱温度差42)、ポリプロピレン樹脂(耐熱:熱変形温度120)、ポリカーボネイト(耐熱:熱変形温度120)、シリコンゴム(耐熱温度200)
注意
※耐熱ガラスではありませんので、熱湯消毒・冷凍庫・電子レンジ・オーブン・食器洗い機・乾燥機のご使用はおやめ下さい。ガラスは破損しやすいため、落としたりぶつける等の強い衝撃を与えないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83956366
2025-04-01
用途: ドレッシング容器として

片手で開け閉めできて、液ダレしません。
ガラス容器で蓋のパーツも全て外して洗浄できて衛生的です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする