曜日別特売
221107 セラーメイト 部品チャーミークリアー・タフ パッキン 星硝 83956409

セラーメイト 部品チャーミークリアー・タフ パッキン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(mm)130×170×5
内容量1個注文コード83956409品番221107
参考基準価格(税別)¥160販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

※煮沸消毒不可
※煮沸消毒と熱湯消毒の違い
・煮沸消毒:消毒するモノを水に入れ、水から徐々に沸かしたお湯で殺菌する方法
・熱湯消毒:消毒するモノに熱湯を瞬時にかけ消毒する方法

仕様一部組み立て式,食器洗浄乾燥機使用可,熱湯消毒可材質パッキン:熱可塑性エラストマー寸法(mm)130×170×5質量(g)5タイプTL2・TS2用
注意
※煮沸消毒不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする