曜日別特売
280296 セラーメイト 部品チャーミークリアー キャップ(パッキン付) 星硝 83956488

セラーメイト 部品チャーミークリアー キャップ(パッキン付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個タイプL3・S3 用注文コード83956488品番280296
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

※食器洗浄乾燥機使用不可,熱湯消毒不可,煮沸消毒不可
※煮沸消毒と熱湯消毒の違い
・煮沸消毒:消毒するモノを水に入れ、水から徐々に沸かしたお湯で殺菌する方法
・熱湯消毒:消毒するモノに熱湯を瞬時にかけ消毒する方法

材質キャップ:メタクリル樹脂、パッキン:ポリエチレン質量(g)27.6タイプL3・S3 用寸法(cm)8.1×8.1×2.2耐熱温度(℃)キャップ:メタクリル樹脂:耐熱70、パッキン:ポリエチレン:耐熱40
注意
※食器洗浄乾燥機使用不可,熱湯消毒不可,煮沸消毒不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする