曜日別特売
S-SLB-25-40NIR2 リーズナブル球面凹レンズ S-SLBシリーズ シグマ光機 83961336

S-SLB-25-40NIR2 リーズナブル球面凹レンズ S-SLBシリーズ シグマ光機 83961336
S-SLB-25-40NIR2 リーズナブル球面凹レンズ S-SLBシリーズ シグマ光機 83961336
S-SLB-25-40NIR2 リーズナブル球面凹レンズ S-SLBシリーズ シグマ光機 83961336
S-SLB-25-40NIR2 リーズナブル球面凹レンズ S-SLBシリーズ シグマ光機 83961336
S-SLB-25-40NIR2 リーズナブル球面凹レンズ S-SLBシリーズ シグマ光機 83961336
S-SLB-25-40NIR2 リーズナブル球面凹レンズ S-SLBシリーズ シグマ光機 83961336
S-SLB-25-40NIR2 リーズナブル球面凹レンズ S-SLBシリーズ シグマ光機 83961336
S-SLB-25-40NIR2 リーズナブル球面凹レンズ S-SLBシリーズ シグマ光機 83961336

リーズナブル球面凹レンズ S-SLBシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は仕様など72種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
【<リーズナブル球面凹レンズ>共通仕様】材料:BK7、設計波長:546.1nm、屈折率:n e=1.519、偏心:<3′、コーティング:反射防止膜(750~1550nm)、透過率:>平均98.5%、レーザ耐力(参考値):4J/cm^2 (パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)、有効径:外径の85%、スクラッチ-ディグ:60-40、【個別仕様】反射防止膜コート波長域:750~1550nm、外径 ΦD:Φ25mm、焦点距離 f:-40mm、コバ厚 te:6.2mm、中心厚 tc:2mm、バックフォーカス fb:-41.3mm、曲率半径 r:20.76mm
注文コード
83961336
品番
S-SLB-25-40NIR2
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
¥4,098

球面凹レンズ(SLB-N)より表面品質を1ランク下げた製品です。照明もしくは観察用途など高い表面品質が要求されない光学系に使用ください。
表面品質以外の仕様は球面凹レンズ(SLB-N)とほとんど変わりません。レーザを使った高精度な実験に使用する場合以外はこちらのレンズをお勧めいたします。球面収差の少ない平凹レンズと、大きく屈折させ、焦点距離を短くできる両凹レンズの2タイプあります。ノーコート品以外に可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズのご用意しています。※球面両凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。※凹面の外周稜線には面取りが施されています。※このため設計上のコバ厚(te)より小さくなる場合があります。

アズワン品番
61-6955-89
仕様
【<リーズナブル球面凹レンズ>共通仕様】材料:BK7、設計波長:546.1nm、屈折率:n e=1.519、偏心:<3′、コーティング:反射防止膜(750~1550nm)、透過率:>平均98.5%、レーザ耐力(参考値):4J/cm^2 (パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)、有効径:外径の85%、スクラッチ-ディグ:60-40、【個別仕様】反射防止膜コート波長域:750~1550nm、外径 ΦD:Φ25mm、焦点距離 f:-40mm、コバ厚 te:6.2mm、中心厚 tc:2mm、バックフォーカス fb:-41.3mm、曲率半径 r:20.76mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする