曜日別特売
UWT1A102MNL1GS ニチコン コンデンサ 1000μF, ,10V dc, UWT1A102MNL1GS ニチコン 83995329

ニチコン コンデンサ 1000μF, ,10V dc, UWT1A102MNL1GS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(500個)注文コード83995329品番UWT1A102MNL1GS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適

仕様
実装タイプ = 表面実装
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 10 (Dia.) x 10mm
高さ = 10mm
動作温度 Min = -55℃
直径 = 10mm
動作温度 Max = +105℃
リード間隔 = 4.5mm
極性あり = 極性
定格電圧(V)10dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする