曜日別特売
C0805C100K5GACTU KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 50V dc 0805 (2012M) C0805C100K5GACTU KEMET 83995487

KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 50V dc 0805 (2012M) C0805C100K5GACTU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(4000個)注文コード83995487品番C0805C100K5GACTU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

KEMETのC0G誘電体は、最大動作温度が125 ℃で、「安定」と見なされています。EIA (Electronics Components, Assemblies & Materials Association)から、C0G誘電体はクラスI材質に定義されています。この分類のコンポーネントは温度補償が適用されるので、共振回路の用途や静電容量のQ特性と安定性が要求される場合に適しています。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変動は予測可能です。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は-55 → +125 ℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 鉛(Pb)フリー、RoHS、REACH準拠 EIA 0201、0402、0603、0805、1206、1210、1808、1812、1825、 2220、2225ケースサイズ DC定格電圧: 10 V、16 V、25 V、100 V、200 V、 250 V 静電容量: 0.5 pF → 0.47 μF 静電容量の許容差: ±0.10 pF、±0.25 pF、 ±0.5 pF、±1 %、±2 %、±5 %、±10 %、±20 % 圧電ノイズなし ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプル電流性能

仕様
パッケージ/ケース = 0805 (2012M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = C0G
許容差 = ±10%
寸法 = 2 x 1.25 x 0.78mm
長さ = 2mm
奥行き = 1.25mm
高さ = 0.78mm
シリーズ = C
動作温度 Max = +125℃
定格電圧(V)50dc静電容量10pFRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする