KEMET の X7R 誘電体は、最高動作温度が 125 ℃ で、温度が安定していると見なされています。コンポーネントは固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又は Q 特性及び静電容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。時間と電圧に対する X7R の静電容量の変動は予測可能です。周囲温度に対する静電容量の変動は最小限に抑えられます。静電容量の変動は-55 ~ +125 ℃の範囲で±15 %に制限されています。鉛(Pb)フリー 温度安定誘電体 DC 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げによる優れたはんだ付け性 必要に応じて SnPb 終端仕上げにも対応可能(鉛含有量:最低 5 % )