曜日別特売
C330C103JBG5TA KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 630V dc C330C103JBG5TA KEMET 83995968

KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 630V dc C330C103JBG5TA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(250個)注文コード83995968品番C330C103JBG5TA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

C330シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. C0G誘電体 均一なコーティング ラジアル

仕様
実装タイプ = スルーホール
温度特性 = C0G
許容差 = ±5%
寸法 = 7.62 x 5.08 x 9.14mm
長さ = 7.62mm
奥行き = 5.08mm
高さ = 9.14mm
シリーズ = Goldmax 300
動作温度 Max = +125℃
定格電圧(V)630dc静電容量10nFRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする