曜日別特売
C1812C475K5RACTU KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 50V dc 1812 (4532M) C1812C475K5RACTU KEMET 83996099

KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 50V dc 1812 (4532M) C1812C475K5RACTUC1812C475K5RACTU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
83996099
品番
C1812C475K5RACTU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

Kemet 1812シリーズ. Kemet C1812シリーズX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 米国電子部品・組立部品・材料協会(EIA)は、X7R誘電体をクラスII材質に分類しています。 この等級に属するコンポーネントには、バイパスやデカップリング用途に適した、固定容量のセラミック誘電体コンデンサ、又は静電容量のQ特性と安定性が重要でない周波数弁別回路に使用されます。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子

仕様
静電容量 = 4.7μF
電圧 = 50V dc
パッケージ/ケース = 1812 (4532M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = X7R
許容差 = ±10%
寸法 = 4.5 x 3.2 x 1.6mm
長さ = 4.5mm
奥行き = 3.2mm
高さ = 1.6mm
シリーズ = C
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする