C1808W154KCRACTU KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 150nF 500V dc 1808 (4520M) C1808W154KCRACTU KEMET 83996257

KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 150nF 500V dc 1808 (4520M) C1808W154KCRACTU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード83996257品番C1808W154KCRACTU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様
パッケージ/ケース 1808 (4520M)
実装タイプ 表面実装
温度特性 X7R
許容差 ±10%
寸法 4.7 2 1.6mm
長さ 4.7mm
奥行き 2mm
高さ 1.6mm
シリーズ ArcShield(TM) Flex Termination
動作温度 Min -55℃
Kemet 1808 Arcshield Flex MLCCシリーズ
定格電圧(V)500dc静電容量150nFRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする