KPA-3010F3C Kingbright 940nm 赤外線発光ダイオード, サイドルッカー (3 x 1 x 2mm) KINGBRIGHT 83996616

Kingbright 940nm 赤外線発光ダイオード, サイドルッカー (3 x 1 x 2mm)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2000個)注文コード83996616品番KPA-3010F3C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能

仕様
ピーク波長 = 940nm
パッケージタイプ = 側方監視
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 1
ピン数 = 2
寸法 = 3 x 1 x 2mm
レンズ形状 = ドーム
LED材質 = GaAs
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする