曜日別特売
LGU2D471MELZ ニチコン コンデンサ 470μF, ,200V dc, LGU2D471MELZ ニチコン 83996756

ニチコン コンデンサ 470μF, ,200V dc, LGU2D471MELZ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード83996756品番LGU2D471MELZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

ニチコン GUシリーズ. ニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、 3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、 16450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、 AC サーボモータなどの用途に適しています。. スナップイン端子 定格リプル電流印加 3000 時間保証 PET スリーブ(非 PVC ) 鉛フリー端子めっき

仕様
実装タイプ = スナップイン
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 22 (Dia.) x 35mm
高さ = 35mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 22mm
動作温度 Max = +105℃
リード間隔 = 10mm
許容差 = ±20%
定格電圧(V)200dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)470
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする