曜日別特売
C1210C476M4PACTU KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47μF 16V dc 1210 (3225M) C1210C476M4PACTU KEMET 83996975

KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47μF 16V dc 1210 (3225M) C1210C476M4PACTU

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード83996975品番C1210C476M4PACTU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

KEMET C1210シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 特長: 動作温度: -55 → +125 ℃ 幅広いケースサイズ、定格電圧、静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など 鉛(Pb)フリー、RoHS / REACH準拠(例外なし)

仕様
静電容量 = 47μF
電圧 = 16V dc
パッケージ/ケース = 1210 (3225M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = X5R
許容差 = ±20%
寸法 = 3.2 x 2.5 x 2.5mm
長さ = 3.2mm
奥行き = 2.5mm
高さ = 2.5mm
シリーズ = C
動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする