曜日別特売
UPS1V471MPD ニチコン コンデンサ 470μF, ,35V dc, UPS1V471MPD ニチコン 83997386

ニチコン コンデンサ 470μF, ,35V dc, UPS1V471MPD

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード83997386品番UPS1V471MPD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

ニチコンPSシリーズコンデンサ. ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは、最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流を特長としています。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR. 幅広い温度範囲 ミニチュアサイズ

仕様
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 10 (Dia.) x 20mm
高さ = 20mm
動作温度 Min = -55℃
直径 = 10mm
動作温度 Max = +105℃
リード間隔 = 5mm
許容差 = ±20%
定格電圧(V)35dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)470
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする