曜日別特売
C1206F104K5RACTU KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 1206 (3216M) C1206F104K5RACTU KEMET 83997587

KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 1206 (3216M) C1206F104K5RACTU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(4000個)注文コード83997587品番C1206F104K5RACTU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

Kemet C1206オープンモードシリーズ. X7R誘電体のKemet C1206Fシリーズセラミックオープンモードコンデンサは、基板を曲げる応力による低IR又は短路状態の障害が発生する可能性を最小限にするよう設計されており、深刻な障害の発生率を軽減させます。 これらのオープンモードシリーズのコンデンサは、高温及び機械応力などに課題のある重要な用途での使用を想定して設計されました。 これらのコンデンサは、車載回路、電源(入出力フィルタ)、一般的な電気用途などに幅広く使用されています。. オープンモード / フェイルオープン設計 中高容量フレキシブル軽減 無鉛、RoHS、REACH準拠 極性なし つや消しスズめっき終端

仕様
パッケージ/ケース = 1206 (3216M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = X7R
許容差 = ±10%
寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.9mm
長さ = 3.2mm
奥行き = 1.6mm
高さ = 0.9mm
シリーズ = F Series FO-CAP
動作温度 Max = +125℃
定格電圧(V)50dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする