曜日別特売
C0603C475M8PACTU KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 10V dc 0603 (1608M) C0603C475M8PACTU KEMET 83997614

KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 10V dc 0603 (1608M) C0603C475M8PACTUC0603C475M8PACTU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(4000個)
注文コード
83997614
品番
C0603C475M8PACTU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
¥94,980
仕様
静電容量 = 4.7μF
電圧 = 10V dc
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = X5R
許容差 = ±20%
寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
長さ = 1.6mm
奥行き = 0.8mm
高さ = 0.8mm
シリーズ = C
動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする