曜日別特売
UUD1E470MCL1GS ニチコン コンデンサ 47μF, ,25V dc, UUD1E470MCL1GS ニチコン 83997928

ニチコン コンデンサ 47μF, ,25V dc, UUD1E470MCL1GS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード83997928品番UUD1E470MCL1GS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

アルミ電解コンデンサ UDシリーズ 105℃. 面実装タイプ低インピーダンス品 鉛フリー品

仕様
実装タイプ = 表面実装
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.8mm
高さ = 5.8mm
動作温度 Min = -55℃
直径 = 6.3mm
動作温度 Max = +105℃
寿命 = 2000h
漏れ電流 = 3 μA
定格電圧(V)25dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする