曜日別特売
C1812X471JGGACTU KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pF 2kV dc 1812 (4532M) C1812X471JGGACTU KEMET 83998059

KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pF 2kV dc 1812 (4532M) C1812X471JGGACTU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
83998059
品番
C1812X471JGGACTU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
¥399,800

Kemet 1812 FT-CAP MLCC SMTセラミックコンデンサ. 1812サイズFT-CAP SMT MLCCセラミックコンデンサは、コンポーネント本体に伝達されるボードのフレックス応力を最小限に抑える柔軟性の高い終端システムを使用することで、最大5 mmのフレックス性能を発揮します。 これらのFT-CAP SMT MLCCセラミックコンデンサは、終端システムのベースメタルとニッケルバリア層の間に、曲げ処理可能で導電性のあるエポキシを使用しているので、ボードの応力がセラミック本体に伝達するのが阻止され、低IR又は短絡による故障につながるフレックスクラックの発生が低減します。 さらに、これらのFT-CAP MLCCセラミックコンデンサは、-55 → 125 ℃の幅広い動作温度範囲、低ESR及びESL、高い熱安定性及び高いリプル電流性能を備えています。 これらのFT-CAP MLCCセラミックコンデンサの代表的な用途には、電源、 LCDバックライトの蛍光バラスト、HID照明、通信機器、産業機器及び医療機器/制御、LAN/WANインターフェイス、アナログ及びデジタルモデム、自動車用途があります。

仕様
静電容量 = 470pF
電圧 = 2kV dc
パッケージ/ケース = 1812 (4532M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = C0G
許容差 = ±5%
寸法 = 4.5 x 3.2 x 1.6mm
長さ = 4.5mm
奥行き = 3.2mm
高さ = 1.6mm
シリーズ = X FT-CAP
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする