曜日別特売
UHE1E222MHD ニチコン コンデンサ 2200μF, ,25V dc, UHE1E222MHD ニチコン 83998244

ニチコン コンデンサ 2200μF, ,25V dc, UHE1E222MHD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード83998244品番UHE1E222MHD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

アルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。

仕様
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 12.5 (Dia.) x 35.5mm
高さ = 35.5mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 12.5mm
動作温度 Max = +105℃
リード間隔 = 5mm
漏れ電流 = 3 μA
定格電圧(V)25dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)2200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする