曜日別特売
UCL1V221MNL1GS ニチコン コンデンサ 220μF, ,35V dc, UCL1V221MNL1GS ニチコン 83998750

ニチコン コンデンサ 220μF, ,35V dc, UCL1V221MNL1GS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(500個)注文コード83998750品番UCL1V221MNL1GS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様
実装タイプ = 表面実装
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 8 x 10mm
定格電圧(V)35dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする