曜日別特売
UPM1E102MHD ニチコン コンデンサ 1000μF, ,25V dc, UPM1E102MHD ニチコン 83999407

ニチコン コンデンサ 1000μF, ,25V dc, UPM1E102MHD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(100個)注文コード83999407品番UPM1E102MHD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

ニチコンPMシリーズ電解コンデンサ. ニチコンPMシリーズアルミ電解コンデンサは、信頼性が高く、低インピーダンスを特長とする製品です。負荷寿命は5000時間で、RoHS指令(2011/65/EU)に適合します。PMシリーズは、広範な使用温度範囲、6.3 ~ 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大5000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付け 非常に低いインピーダンス

仕様
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm
高さ = 25mm
動作温度 Min = -55℃
直径 = 12.5mm
動作温度 Max = +105℃
リード間隔 = 5mm
リップル電流 = 1.43A
定格電圧(V)25dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする