FR0H105ZF KEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 1F リード品 KEMET 83999879

KEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 1F リード品

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(90個)
注文コード
83999879
品番
FR0H105ZF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
¥74,980

FRシリーズラジアルスーパーコンデンサ. KEMET FRシリーズスーパーコンデンサは、高電力蓄電用途に設計されています。このスーパーコンデンサは、急速充電 / 放電、高サイクルカウント、オープン故障モードなどの特長を備えています。このスーパーコンデンサの動作温度は-25 → 70 oCで、最大85 oCで利用可能な部品もあります。. 特長. 急速充電. 簡単な取り付け. 広い動作温度範囲. 用途. リアルタイムクロック 環境発電 産業用制御 テスト装置

仕様
静電容量 = 1F
電圧 = 5.5V dc
実装タイプ = スルーホール
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
直径 = 21.5mm
寸法 = 21.5 (Dia.) x 22mm
リード間隔 = 7.62mm
等価直列抵抗 = 60Ω
シリーズ = Supercap FR
許容差 = -20 → +80%
奥行き = 22mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする