PICCOLAPEARL カフェポッド専用コーヒーマシン ファミリーモデル PICCOLA Series パール Perla ルカフェ 84000500

カフェポッド専用コーヒーマシン ファミリーモデル PICCOLA Series パール Perla

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード84000500品番PICCOLAPEARL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
仕様38mm/7gポット対応マシン質量(kg)5タイプ抽出口:【ポット】1(シングル)電源(V)100消費電力(W)500タンク容量(L)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)25×15×22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする