曜日別特売
RRSAM30WT 炊飯器  ホワイト RRS-AM30WT [3合 /マイコン] NEOVE 84000667

炊飯器 ホワイト RRS-AM30WT [3合 /マイコン]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84000667品番RRSAM30WT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
付属品しゃもじ、計量カップ材質【本体】ポリプロピレン【内釜】合金アルミ寸法(mm)234×274×205質量(kg)2.3消費電力(W)350定格電圧AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1加熱方式電熱盤(ヒーター)モード白米,早炊き,無洗米,玄米,おかゆ,スロークッカー,再加熱炊飯容量【白米・無洗米】3合(0.54L)【玄米】2合(0.36L)【おかゆ】0.5合(0.09L)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする