KA-4040SESK Kingbright LED, オレンジ, 表面実装, サイドビュー, KA-4040SESK KINGBRIGHT 84002636

Kingbright LED, オレンジ, 表面実装, サイドビュー, KA-4040SESK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(500個)注文コード84002636品番KA-4040SESK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能

仕様
LED色 = オレンジ
パッケージタイプ = サイドビュー
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 2.5 V
光度 = 450 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 120 °
レンズ形状 = 正方形
主波長 = 601 nm
寸法 = 4 x 4 x 3.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする