曜日別特売
L-13GD Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 2 mm, L-13GD KINGBRIGHT 84002855

Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 2 mm, L-13GD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード84002855品番L-13GD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

KingbrightスルーホールフラットトップLEDシリーズ. Kingbright製のフラットトップLEDは、2 mmのパッケージに収納され、最大3.5 mm (0.138インチ)のパネル内で2 mmの穴に適合します。 フラットトップLEDはパネルに埋め込みます。 これらのLEDは消費電力量が低く、寿命が長くて、ソリッドステートの安定性を備えています。 フラットトップLEDには、様々な色が用意されています。この製品はオーディオパネルとして使用するのに最適です。. 視野角: 70°

仕様
LED色 = 緑
パッケージタイプ = 2 mm
実装タイプ = スルーホール実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 2.2 V
光度 = 10 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 70 °
レンズ形状 = 砲弾型
主波長 = 568 nm
寸法 = 2 x 8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする