曜日別特売
03453LF1H パネル取り付けヒューズホルダ Littelfuse 20A 345, 250V ac LITTELFUSE 84003449

パネル取り付けヒューズホルダ Littelfuse 20A 345, 250V ac

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84003449品番03453LF1H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

Littelfuseヒューズホルダ及びクリップ - 6.35x32mm. Littelfuseヒューズホルダ及びクリップは、多種多様な用途の要件に対応した包括的ソリューションです。Littlefuseヒューズホルダを6.35 x 32 mmヒューズと組み合わせて、電気回路を保護することができます。

仕様
ヒューズホルダタイプ = パネル取り付け
ヒューズサイズ = 6.3 x 32mm
キャップスタイル = スロット
定格電圧(V)AC250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする