31306.3P リテルヒューズ 管ヒューズ 6.3A 6.3 x 32mm 250V ac (タイムラグ) 31306.3P LITTELFUSE 84003896

リテルヒューズ 管ヒューズ 6.3A 6.3 x 32mm 250V ac (タイムラグ) 31306.3P

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード84003896品番31306.3P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

IEC,UL,CSA,1 → 10A:PSE. 遅断型ヒューズ 313シリーズ. ガラス包装ヒューズ

仕様
ヒューズサイズ = 6.3 x 32mm
溶断速度 = T
本体材質 = ガラス
定格電圧(V)250ac定格電流(A)6.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする