曜日別特売
KPTD-3216CGCK Kingbright LED, 緑, 表面実装, 3216, KPTD-3216CGCK KINGBRIGHT 84004684

Kingbright LED, 緑, 表面実装, 3216, KPTD-3216CGCK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(2000個)注文コード84004684品番KPTD-3216CGCK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、ドームレンズ、高さ1.8 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 このレンズはドーム形状になっています。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ1.8 mmのドーム型レンズ

仕様
LED色 = 緑
パッケージタイプ = 3216 (1206)
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 2.1 V
光度 = 300 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 35°
レンズ形状 = ドーム
主波長 = 570 nm
寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.55mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする