理研化学
ヘルメット取付用眼鏡 117-X
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
レンズ色
透明
レンズ
アクリル(透明)
注文コード
84005436
品番
117-X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
レンズ色・レンズ
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
MP型、野球帽型問わず、ほぼ全てのヘルメットに装着可能です。
作業後チェックが簡単に行えます。
寸法(mm)
173×72
質量(g)
80
レンズ色
透明
レンズ
アクリル(透明)
機能
ヘルメットに装着可能