曜日別特売
AM-330HCV1 自動水栓 オートマージュ INAX(LIXIL) 84005680

自動水栓 オートマージュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様AC100V仕様、自動単水栓、ベッセル用ロングタイプ、お掃除楽々台座、排水栓なし注文コード84005680品番AM-330HCV1
参考基準価格(税別)¥131,000販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980
仕様AC100V仕様、自動単水栓、ベッセル用ロングタイプ、お掃除楽々台座、排水栓なし電源(V)AC100使用地区一般地用吐水口長さ(mm)固定152
関連資料:(1.24MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする