曜日別特売
A-10653-18 シャワーホース INAX(LIXIL) 84005978

A-10653-18 シャワーホース INAX(LIXIL) 84005978
A-10653-18 シャワーホース INAX(LIXIL) 84005978

シャワーホース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホース長さ(m)1.8
メタル調シルバー
内容量1個注文コード84005978品番A-10653-18
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
メタル調シルバー寸法A(mm)16ホース長さ(m)1.8ねじ径EG1/2ねじ径DG1/2
関連資料:(1.45MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする