曜日別特売
MIC4422YM Microchip MOSFETゲートドライバ 9 A SOIC 1 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装 MICROCHIP 84006809

Microchip MOSFETゲートドライバ 9 A SOIC 1 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(95個)
注文コード
84006809
品番
MIC4422YM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980
仕様
ロジックタイプ = CMOS, TTL
出力電流 = 9 A
供給電圧 = 18V
ピン数 = 8
パッケージタイプ = SOICns
出力数 = 1
上昇時間 = 120ns
トポロジー = ローサイド
ドライバ数 = 1ns
極性 = 非反転
実装タイプ = 表面実装
MOSFET / IGBTドライバ、Micrel Inc
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする