LPHV0001Z レール取り付けヒューズホルダ Littelfuse 30A, 1kV LITTELFUSE 84007055

レール取り付けヒューズホルダ Littelfuse 30A, 1kV

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84007055品番LPHV0001Z
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

Littelfuse LPHVシリーズ小型ヒューズホルダ. Littelfuse LPHVシリーズ小型ヒューズホルダは、タッチセーフデザインとなっているため、ヒューズの取り付け / 取り外し時に担当者を保護することができます。 LPHVシリーズは、メンテナンス中の太陽光発電モジュールストリングの絶縁に最適ですが、負荷遮断用に設計されているわけではありません。. 定格: 1000 V dc (Littelfuse SPF又はFLU小型ヒューズシリーズと併用時) 35 mm DINレールに取り付け可能 安全かつ簡単にヒューズの取り付け / 取り外しを行うことができ、特殊なヒューズプラーや工具は不要です。 小型設計 RoHS対応で鉛(Pb)フリー

仕様
ヒューズホルダタイプ = レール取り付け
ヒューズサイズ = 10 x 38mm
極数 = 1P
インジケータ付 = なし
レールタイプ = DIN 35 mm
ケース材質 = 熱可塑性
対応ヒューズサイズ = 10 x 38 mm
定格電圧(V)1000定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする