曜日別特売
CSLW6B200M Honeywell 変流器 入力電流:9A 9:1 基板実装, CSLW6B200M honeywell 84007204

Honeywell 変流器 入力電流:9A 9:1 基板実装, CSLW6B200M

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84007204品番CSLW6B200M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

Honeywell CSLWシリーズホール効果AC電流センサ. CSLWシリーズミニチュアオープンループAC電流センサはHoneywell製です。 このセンサはレシオメトリック出力を備え、基板実装可能なプラスチックパッケージに密閉されたミニチュアリニアホール効果センサを組み込んでいます。 センサIC、集光器、ハウジング、巻線コイルで構成された完全なセンサです。 コンパクトなサイズは、スペースに限りがある用途に最適です。. 精度が高い低コストAC電流センサ 多回転に対応する配線済みオープンループ設計は、感度が向上 リニアレシオメトリック出力 電流シンキング出力又はソーシング出力 低挿入損失で高速な応答時間を実現 高精度の温度補償機能を内蔵 動作温度範囲: -25 → 100 ℃ RoHS準拠(鉛フリー)

仕様
巻数比 = 9:1
シリーズ = CSL
電源電圧 = 4.5 → 10.5 V dc
入力電流 = 9A
出力電流 = -200 → +200 mA
全体の高さ = 10mm
全体の幅 = 16.2mm
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +100℃
実装タイプ = 基板実装
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする