曜日別特売
BZ-2RQ1-A2 Honeywell マイクロスイッチ プランジャー ネジ honeywell 84007475

Honeywell マイクロスイッチ プランジャー ネジ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
84007475
品番
BZ-2RQ1-A2
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,798円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年2月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

UL、CSA. ヘビーデューティタイプ(a)マイクロスイッチ. アクチュエータを選択可能 ねじ及びカップワッシャで接続 パネル取り付けタイプは付属の固定ナットを使用したブッシュ取り付け 折りたたみ式ローラータイプは一方向のみの動作 オプションの端子カバーに装備されたノックアウトを使用して、配線位置を調整可能 コンタクト定格: 15 A @ 480 V ac / 28 V dc コンタクト材質: 銀

仕様
アクチュエータタイプ = プランジャー
末端様式 = ネジ
接点構成 = SP-CO
IP保護等級 = IP65
操作力 = 2.5 →3.61 N
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +85℃
コンタクト材質 = 銀
ケースの材質 = フェノール
機械的寿命 = 20000000Operations
リリース力 = 1.11N
動作特性 = スナップ式℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする