曜日別特売
MIC4424ZN Microchip MOSFETゲートドライバ 3 A DIP 2 8-Pin ローサイド スルーホール MICROCHIP 84008087

Microchip MOSFETゲートドライバ 3 A DIP 2 8-Pin ローサイド スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
注文コード
84008087
品番
MIC4424ZN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
仕様
ロジックタイプ = CMOS, TTL
出力電流 = 3 A
供給電圧 = 18V
ピン数 = 8
パッケージタイプ = DIPns
出力数 = 2
上昇時間 = 60ns
トポロジー = ローサイド
高/低サイド依存性 = 独立
ドライバ数 = 2ns
実装タイプ = スルーホール
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする