曜日別特売
MIC4425YN Microchip MOSFETゲートドライバ 3 A PDIP 2 8-Pin ローサイド 反転, 非反転 スルーホール MICROCHIP 84008708

Microchip MOSFETゲートドライバ 3 A PDIP 2 8-Pin ローサイド 反転, 非反転 スルーホールMIC4425YN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
84008708
品番
MIC4425YN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

MOSFET / IGBTドライバ、Micrel Inc

仕様
出力電流 = 3 A
供給電圧 = 18V
ピン数 = 8
パッケージタイプ = PDIP
出力数 = 2
トポロジー = ローサイド
ドライバ数 = 2
極性 = 反転, 非反転
実装タイプ = スルーホール
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする