曜日別特売
ATF-02 A.T.FIELD RAIN JACKET A.T.FIELD 84011788

 

ATF-02 A.T.FIELD RAIN JACKET A.T.FIELD 84011788
ATF-02 A.T.FIELD RAIN JACKET A.T.FIELD 84011788
ATF-02 A.T.FIELD RAIN JACKET A.T.FIELD 84011788
ATF-02 A.T.FIELD RAIN JACKET A.T.FIELD 84011788
ATF-02 A.T.FIELD RAIN JACKET A.T.FIELD 84011788
ATF-02 A.T.FIELD RAIN JACKET A.T.FIELD 84011788
ATF-02 A.T.FIELD RAIN JACKET A.T.FIELD 84011788
ATF-02 A.T.FIELD RAIN JACKET A.T.FIELD 84011788
ATF-02 A.T.FIELD RAIN JACKET A.T.FIELD 84011788
ATF-02 A.T.FIELD RAIN JACKET A.T.FIELD 84011788

A.T.FIELD RAIN JACKET

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ4L
レッド
内容量1着注文コード84011788品番ATF-02
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

工具やワークウェアに求められる「タフ・機能性・実用性」といった要素を伴いつつ、エヴァンゲリオンの世界観を取り入れたファッショナブルなワークブランドです。
第二弾は新世紀エヴァンゲリオン作中の組織をイメージしてデザインされたレインジャケットです。
タウンユースで活躍するカジュアルなテイストを纏った一着となっております。

材質表地:ポリエステル100%タフタ(TPUラミネート)、裏地:ポリエステル100%メッシュレッドサイズ4L胸囲(cm)108~116身長(cm)175~185機能防水加工、撥水加工、透湿素材、伸縮素材、収納袋付、止水ファスナー、衿内収納フード(調節付き)、裏地メッシュ、袖口調節(マジックテープ)、裾調節(ゴム紐)、反射機能耐水圧(mm)10000(初期値)透湿度(g/m2)8000/24h(初期値)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする