曜日別特売
FP-12P ファンプラスライトⅡパンツ コヤナギ 84011980

FP-12P ファンプラスライトⅡパンツ コヤナギ 84011980
FP-12P ファンプラスライトⅡパンツ コヤナギ 84011980
FP-12P ファンプラスライトⅡパンツ コヤナギ 84011980
FP-12P ファンプラスライトⅡパンツ コヤナギ 84011980

ファンプラスライトⅡパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズS
ネイビー
内容量1本注文コード84011980品番FP-12P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

耐水圧と透湿に磨きをかけた。
超軽量透湿レインウェア「FP-12 ファンプラスライトⅡ」のパンツ単品。
足裾調節機構のクロスナップ搭載。
足裾に配置されたボタンを組み替える事で2通りの裾調節が可能。(裾絞り or 裾上げ)

材質表地:ポリエステル100%タフタ(透湿ポリウレタン引き)、裏地:ポリエステル100%メッシュネイビーサイズS股下(cm)73機能防水加工、撥水加工、透湿素材、ウエスト調節、足裾調節(クロスナップ)胴囲(cm)67~77耐水圧(mm)15000(初期値)透湿度(g/m2)5000/24h(初期値)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする