曜日別特売
ATTINY85V-10PU Microchip マイコン ATtiny, 8-Pin PDIP ATTINY85V-10PU MICROCHIP 84012269

Microchip マイコン ATtiny, 8-Pin PDIP ATTINY85V-10PU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード84012269品番ATTINY85V-10PU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

Microchip ATtiny85 8 ビットマイクロコントローラは、ベースの AVR R RISC アーキテクチャです。1.8 → 5.5 V の電圧範囲で動作します。このマイクロコントローラは、 8 KB ISP フラッシュ、 512 B EEPROM 、 512 B SRAM 、汎用 I/O ライン x 6 、汎用作業レジスタ x 32 、比較モード付き 8 ビットタイマ / カウンタ x 1 、 8 ビット高速タイマ / カウンタ x 1 、 USI 、内部 / 外部割り込み、 4 チャンネル 10 ビット A/D コンバータ、内部発振器を搭載したプログラム可能なウォッチドッグタイマ、 3 つのソフトウェアで選択可能な省電力モードと、オンチップデバッグ用の debugWIRE があります。完全スタティック動作 セルフプログラミングフラッシュプログラム及び EEPROM データセキュリティのためのプログラミングロック 8ビットタイマ / カウンタ、プリスケーラ及び2つのPWMチャンネル装備 8 ビット高速タイマ / カウンタ、独立したプリスケーラ付き UTI 始動条件検出器付きユニバーサルシリアルインターフェイス プログラマブルウォッチドッグタイマ(独立したオンチップ発振器を搭載) オンチップアナログコンパレータ debugWIREオンチップデバッグシステム SPIポートを介したインシステムプログラマブル 外部 / 内部の割り込みソース 低電力アイドル、ADCノイズ除去、パワーダウンモード 強化されたパワーオンリセット回路 プログラマブルブラウンアウト検出回路 内蔵の較正済み発振器 使用温度範囲: -40 → 85 ° C 8 リード、 0.300 インチ幅、プラスチック製デュアルインラインパッケージ( PDIP )パッケージ

仕様
ファミリー名 = ATtiny85
パッケージタイプ = PDIP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
デバイスコア = AVR
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 8 kB
最大周波数 = 10MHz
RAMサイズ = 512 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1
SPIチャンネル数 = 1
UARTチャンネル数 = 0
イーサネットチャンネル数 = 0
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする